Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsstiefel S4, Gr.42, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Sicherheitsstiefel S4, Gr.42, weiß
Artikel-Nr.:  7AS-32633022
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  8713197006749
Sicherheitsstiefel S4, Weiß/Blau Purofort ist eine einzigartige Entwicklung in der Gummistiefeltechnologie. Das unter Hochdruck geschäumte Polyurethan bildet während des Herstellungsprozesses Millionen winziger Luftbläschen. Diese geben Purofort Stiefeln ihre bemerkenswerten Eigenschaften: - Außergewöhnlich komfortabel - Leicht, 35% leichter als gewöhnliche Gummistiefel - Stoßdämpfend - Flexibel und geschmeidig selbst bei niedrigen Temperaturen - Hervorragende Wärmeisolierung - Außergewöhnlich verschleißfest - Chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Größe:
42
WG-Nr.:
760
... > von Hevea > PU-Stiefel EN 345 > Sicherheitsstiefel S4, weiß/blau
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe, Hevea, PU-Stiefel, EN 345, S4, S4
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 41,75*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,75*
€ 49,68
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG