Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsstiefel, lang, Gr. 45, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Arbeitsstiefel, lang, Gr. 45, schwarz
Artikel-Nr.:  7AS-32631026
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025888003963
Arbeitsstiefel, schwarz Robuster Berufsstiefel aus hochwertigem PVC Höhe: ca. 38 cm, mit rutschfester Stollensohle
Weitere Informationen:
Größe:
45
WG-Nr.:
986
... > Schutz für die Füße > Berufs- und Watstiefel > Arbeitsstiefel, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gummistiefel, Nässeschutzstiefel, PVC-Berufsstiefel, Schuhe, Sicherheitsgummistiefel, Stiefel, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe, Sicherheitsstiefel, PVC
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 5,70*
2 Tage
€ 8,20*
€ 6,78*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG