Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freizeitschuh"Dakar",Gore Tex,Gr.39/6


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Freizeitschuh"Dakar",Gore Tex,Gr.39/6
Artikel-Nr.:  7AS-32620120
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4033157020139
Suchbegriffe:
Freizeitschuh
GORE-TEX® Berufsschuh "Dakar 2000" Atmungsaktiver Berufsschuh mit hervorragenden Trageeigenschaften, mit Air-Aktiv-Fußbett und Gore-Tex®-Innenfutter, Obermaterial: Cordura/Velour Farbe: Nachtblau
Weitere Informationen:
Größe:
39
WG-Nr.:
990
... > Berufsschuhe von MEINDL > Herrenschuhe > GORE-TEX® "Dakar 2000"
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuhe, Schuhe, Arbeitsschuhe, Berufsschuhe, Freizeitschuhe, Meindl, GORE-TEX, Dakar
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 125,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,00*
€ 148,75
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG