Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsclog Lorica, SB A E WRU,Gr.48,schw.


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Sicherheitsclog Lorica, SB A E WRU,Gr.48,schw.
Artikel-Nr.:  7AS-32612025
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4042035902993
Sicherheitsclog 2125 Mit ABEBA-Schuhen sind Sie auf der sicheren Seite! Unsere Produkte sind ihrer Zeit voraus, so z.B. beim Thema HACCP: Bei HACCP handelt es sich um ein Prüfsystem mittels Risikoanalyse im Lebensmittelbereich. Bei Herstellung, Behandlung und Verarbeitung, etc. von Lebensmitteln sind Einflüsse auszuschalten, die Erkrankungen des Menschen nach Verzehr eines Lebensmittels erwarten lassen. Aus diesem Grund führen Lebensmittelbetriebe Eigenkontrollen durch. HACCP ist ein System, das dazu dient, bedeutende gesundheitliche Gefahren durch Lebensmittel zu identifizieren, zu bewerten und zu beherrschen. (mehr: www.haccp.de) HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point Hazard = Gefährdung, Gefahr für die Gesundheit Analysis = Analyse, Untersuchung der Gefährdung Critical = kritisch, entscheidend für die Beherrschung Control = Lenkung, Überwachung der Bedingungen Point = Punktstelle im Verfahrensablauf Wir sind gerüstet! Eine Vielzahl unserer Modelle ist bereits jetzt beim Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens mikrobiologisch untersucht und nach Baumgart (HACCP-gerecht) geprüft worden. Fragen Sie uns! Wir beraten Sie gerne! schwarz, CE, EN ISO 20345:2004 - SB A; E; WRU Obermaterial: Microfaser Lorica Stahlkappe, 200 Joule, auswechselbare Einlegesohle, HACCP-gerecht, rutschhemmende PU-PU Zweischichtensohle nach DIN 4843 Teil 100, ESD-gerecht nach DIN 61340 (art. 32120 / art. 32125) Lieferbare Größen: 36 - 48
Weitere Informationen:
Größe:
48
WG-Nr.:
790
... > von Abeba > HACCP-Schuhe > 2125
Weitere Suchbegriffe: 2125, HACCP-Schuhe, Abeba
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 69,60*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG