Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Da./Herren-Sich.Sandale 31378, S1, Gr. 45,graphit


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Da./Herren-Sich.Sandale 31378, S1, Gr. 45,graphit
Artikel-Nr.:  7AS-32611320
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4042035926838
Suchbegriffe:
Sandalen
Sandale 31378 - Die Zertifizierung der Zehenkappen außerhalb des Schuhs nach Norm DIN EN 12568 kam bisher fast ausschließlich für Stahlkappen zur Anwendung. Ab sofort müssen aber jegliche Zehenkappen vor dem Einbau in einen Schutz- bzw. Sicherheitsschuh die Zehenkappennorm erfüllen. - Die ABEBA-Eigenentwicklung "mcc Kunststoffkappe" übertrifft die Ansprüche der Zehenschutzkappennorm DIN EN 12568 und der Zertifizierung nach Sicherheitsschuhnorm EN ISO 20345:2004 im eingebauten Zustand im Schuh. - Fordern Sie unsere Prüfzeugnisse an und überzeugen Sie sich selbst! Sandale S1, graphit/velours mit mcc-Kunststoffkappe, ESD-gerecht, atmungsaktive Air-Mesh Textileinsätze, zwei auswechselbare Einlegesohlen, individuell verstellbare Klettverschlüsse, Reflektorstreifen Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100, S1, CE, EN ISO 20345:2004 Lieferbare Größen: 36-47
Weitere Informationen:
Größe:
45
WG-Nr.:
790
... > von Abeba > Static Control > 31378
Weitere Suchbegriffe: 31378, Static Control, Abeba
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 99,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,00*
€ 117,81
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG