Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitshalbsch. 1272, S1, Gr. 41, schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Sicherheitshalbsch. 1272, S1, Gr. 41, schwarz/gelb
Artikel-Nr.:  7AS-32611242
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4042035944450
Halbschuh 1272 - Die Zertifizierung der Zehenkappen außerhalb des Schuhs nach Norm DIN EN 12568 kam bisher fast ausschließlich für Stahlkappen zur Anwendung. Ab sofort müssen aber jegliche Zehenkappen vor dem Einbau in einen Schutz- bzw. Sicherheitsschuh die Zehenkappennorm erfüllen. - Die ABEBA-Eigenentwicklung "mcc Kunststoffkappe" übertrifft die Ansprüche der Zehenschutzkappennorm DIN EN 12568 und der Zertifizierung nach Sicherheitsschuhnorm EN ISO 20345:2004 im eingebauten Zustand im Schuh. - Fordern Sie unsere Prüfzeugnisse an und überzeugen Sie sich selbst! Halbschuh S1, EN ISO 20345:2004,CE, Weite 11 Hochwertiges Nubuk-/Glatt-Oberleder, schwarz, reflektierende Schlaufenschnürung, atmungsaktive Air-Mesh Textileinsätze, schwarz, komfortable Bordürenpolsterung, mcc-Kunststoffkappe nach DIN EN 12568, asc-rutschhemmende Gummisohle nach DIN 4843 Teil 100, inklusive zwei verschiedener Fußbetten (acc-Dämpfungs-/Klima-Fußbett-Reflexor-Massage-Aktiv-Fußbett), act-air clima-tex-Textilfutter, atmungsaktiv, elektrischer Durchgangswiderstand ESD nach DIN EN 61340 (0,75 bis 35 MOhm), antistatisch nach EN ISO 20345:2004 Lieferbare Größe: 36-47
Weitere Informationen:
Größe:
41
WG-Nr.:
790
... > von Abeba > Static Control > 1272
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 102,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,00*
€ 121,38
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG