Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Clog 38600, ESD, A ORO, Gr. 43, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Clog 38600, ESD, A ORO, Gr. 43, weiß
Artikel-Nr.:  7AS-32611118
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4042035957559
Clog 38600 ESD Electro Static Discharge (elektrostatische Entladung) Schuhe werden als ESD-Schuhe bezeichnet, wenn der elektrische Durchgangswiderstand nach DIN EN 61340 zwischen 7,5 x 105 und 3,5 x 107 Ohm oder 0,75 MOhm bis 35 MOhm liegt. ESD-Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der Ladung zu vermindern. Verschmutzung, Feuchtigkeit und die Temperatur können den elektrischen Widerstand beträchtlich verändern. Dem Benutzer wird daher empfohlen, eine Vor-Ort-Prüfung des elektrischen Widerstandes regelmäßig durchzuführen. In Bereichen, in denen ESD-Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird. (Kartonbeilagezettel beachten!) Begriffsdefinition: - ESD Electrostatic Discharge Elektrostatische Entladung als Potenzialausgleich zwischen aufgeladenen Körpern durch direkten Kontakt oder Überschlag. - EGB = ESDS Elektrostatisch gefährdetes Bauteil Electrostatic Discharge Sensitive Device - EPA Electrostatic Protected Area Ein mit ESD-Schutzmaßnahmen ausgestatteter Bereich - Elektrostatische Aufladung Die Physik versteht darunter ruhende elektrische Aufladung, welche durch mechanischen Kontakt und anschließende Trennung von Materialien besteht - Ableitwiderstand nach DIN EN 61340 Ist der Widerstand zwischen einer Elektrode auf der Oberseite einer Einrichtung und dem ESD-Erdungspunkt - Latente Schwächungen Defekte oder Störungen, die durch Entladungen statischer Elektrizität nach einiger Zeit und unter spezifischen Bedingungen an Bauteilen entstehen. Damen- und Herren-ESD-Clog, Obermaterial und Innenfutter Leder, Gummizug im Ristbereich, Fersenriemen verstellbar, rutschhemmende Sohle nach DIN 4843 Teil 100, Berufsschuh nach DIN 347-1 ORO Lieferbare Größen: 35-46
Weitere Informationen:
Größe:
43
WG-Nr.:
790
... > von Abeba > ESD-Schuhe > 38600
Weitere Suchbegriffe: Pantolette, Schuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe, Abeba, ESD-Schuhe, 38600, Herren-Clog, Clog, Herrenpantolette
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 60,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG