Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damen/Herren-Pantolette Gr. 40, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Damen/Herren-Pantolette Gr. 40, weiß
Artikel-Nr.:  7AS-32611004
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4042035971524
Clog 7021 Berufsschuhe nach DIN EN 347-1 und EN ISO 20347:2004 und Sicherheitsschuh nach DIN EN 345-1/EN ISO 20345:2004 Damen- und Herrenclog, verstellbarer Fersenriemen, Obermaterial und Innensohle Leder, rutschhemmende Sohle nach DIN 4843 Teil 100, Sohle beständig gegen tierische Fette, Berufsschuh nach EN ISO 20347:2004 OB FO Lieferbare Größen: 36-47
Weitere Informationen:
Größe:
40
WG-Nr.:
790
... > von Abeba > Berufsschuhe > 7021
Weitere Suchbegriffe: Schuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe, Abeba, Spezialsicherheitsschuhe, Damenpantolette, Herrenpantolette, Herren-Clog, Clog
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 34,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG