Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gießerstiefel,Überlasche 9299-2, S2 Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Gießerstiefel,Überlasche 9299-2, S2 Gr. 39
Artikel-Nr.:  7AS-32610120
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4030342992394
92992 S2 Überlasche "Gießerstiefel" - Schwarzes genarbtes Vollrindleder - Komfortables Nappa-Kragenpolster - Polsterlasche - Ganz ledergefüttert - Lederbrandsohle - Durchgehende auswechsel- und waschbare Einlegesohle - Schaft ohne Seitennähte - 22 cm Schafthöhe vermindern die Umknickgefahr erheblich - Alle Haltenähte mit hitzebeständigem NOMEX-Faden genäht - Schwerentflammbare NOMEX-Senkel - Dauerhaft anatomischgeformtes Fußbett mit Kugelferse - Naturfußform in Standardweite 10 mit breiter Zehenschutzkappe - Nitrilabsatzsohle mit Wärme- und Kältegitter im Unterbau und erhöhter Stegprofilierung (hitzebeständig bis 240°C) - Größen: 39-47 - Gewicht: ca. 870 g
Weitere Informationen:
Größe:
39
WG-Nr.:
770
... > von EWS > Spezialsicherheitsschuhe > Gießerstiefel 92992 S2 ÜL
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstiefel, Stiefel, Sicherheitsschuhe, Schuhe, Arbeitsschuhe, EWS, Gießerschutzstiefel, Gießerstiefel, 92992, S2, ÜL
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 83,60*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,60*
€ 99,48
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG