Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schnürstiefel Pollux Bau Sp.Sch.,S3,Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Schnürstiefel Pollux Bau Sp.Sch.,S3,Gr.44
Artikel-Nr.:  7AS-32542705
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4002370341444
Sicherheitsstiefel "Pollux Bau Sp." S3 Gummi-PU-Sohle (Gummi-Laufsohle/Polyurethan-Komfortschicht). In Bereichen, wo robuste Sicherheitsschuhe, mit hohem Tragekomfort, für lange Einsatzzeiten zum Tragen kommen, kann auf die Modelle der Serie Inspirations DUO nicht verzichtet werden. Alle Modelle sind ausgestattet mit DRI-LEX®, einem speziellen Gewebe, das eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme garantiert, atmungsaktiv ist und stets für ein angenehmes Fußklima sorgt. Die durchtrittsichere Lupos Steelprotection bei unserer Serie Inspirations DUO garantiert Ihnen ebenfalls Sicherheit auf jeden Schritt und Tritt - jederzeit und überall. Das Modell XL-1 KEV und XL-21 KEV wird mit der Lupos Kevlar®- protection-Sohle ausgestattet. Alle Modelle: Leder PCP-frei, keine AZO-Farbstoffe in den Ledern, vegetabil gegerbte Lederbrandsohle (außer XL-1 KEV und XL-21 KEV), auswechselbares und waschbares (30°C) Fußbett, Laufsohle silikonfrei, einige Modelle mit Lupos Steel-protection, Laufsohle hitzebeständig bis 300°C, PU-Komfortschicht hitzebeständig bis 130°C. Kategorie: DIN EN ISO 20345:2004/S3 Größen: 39-48 Sicherheit: Lupos SteelComfort-Cap, Lupos Steel-protection Ausstattung: Vollnarbiges Rindleder, Quartierfutter aus Rindnappaleder, gepolsterte Staublasche, Reflexmaterialien in Biese und Fersenbereich, Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
44
WG-Nr.:
730
... > von Lupos > Inspirations DUO > Pollux Bau Sp. S3
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstiefel, Sportschnürstiefel, Pollux Bau Sp. S3, Inspirations DUO, Lupos
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 61,36*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,36*
€ 73,02
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG