Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschuh PS 200 Revol,S2,Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Sicherheitsschuh PS 200 Revol,S2,Gr.42
Artikel-Nr.:  7AS-32542514
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4002370526421
Sicherheitsstiefel "PS 200 Revol" S2 Die Sicherheitsschuhserie Revolution besticht durch ihre Sohlenkonstruktion, in der sowohl die Erfahrungen unserer Techniker, als auch der Verbraucher und Prüfinstitute umgesetzt wurden. Das Ergebnis spricht für sich. Weiterentwicklung in der Rutschhemmung, höhere Seitenstabilität, verbreiterte Auftrittsfläche und hochgezogene Sohlenspitze. Alle Modelle: Leder PCP-frei, keine AZOFarbstoffe in den Ledern, vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, auswechselbares und waschbares (30°C) Fußbett, 200 Joule Lupos SteelComfort-Cap, Laufsohle silikonfrei, Laufsohle und PUKomfortschicht hitzebeständig bis 130°C. Kategorie: DIN EN ISO 20345:2004/S2 Größen: 38-48 Sicherheit: Lupos SteelComfort-Cap Ausstattung: Vollnarbiges Rindoberleder kombiniert mit Nubukleder, Quartierfutter aus DRI-LEX®, Fersenfutter aus abriebfester Futterspalte, gepolsterte Staublasche, hitzebeständiges Nomexgarn und Nomexsenkel, rutschhemmende Sohle, kraftstoffbeständig
Weitere Informationen:
Größe:
42
WG-Nr.:
730
... > von Lupos > Revolution > "PS 200 Revol" S2
Weitere Suchbegriffe: Stiefel, Sicherheitsschuhe, Schuhe, Arbeitsschuhe, S2, Lupos, Halbstiefel, Sicherheitshalbstiefel, PS200, Revol
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 47,29*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG