Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damensicherheitshalbsch. EM6306,S2,Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Damensicherheitshalbsch. EM6306,S2,Gr.37
Artikel-Nr.:  7AS-32542062
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4002370588375
Sicherheitshalbschuh "EM-6306" S2 Tausend Schritte gehen Sie täglich! Damit wird deutlich, wie wichtig es ist, in einem leichten Sicherheitsschuh unterwegs zu sein, der mit einem Schock-absorbierenden Absatz, rutschfester, antistatischer Sohle und fußgerechter Passform entwickelt wurde. Die neu gestaltete Sohlenform sowie ausgewählte Materialien sorgen für einen erstklassigen Tragekomfort. Alle Modelle: Leder PCP-frei, keine AZO - Farbstoffe in den Ledern, Innenfutter komplett aus Nappaleder, vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, auswechselbares und waschbares (30°C) Fußbett, 200 Joule Lupos SteelComfort-Cap, Laufsohle silikonfrei, Laufsohle und PU-Komfortschicht hitzebeständig bis 130°C. In der PCS-Laufsohle hat Lupos an den besonders beanspruchten Stellen Markierungen integriert. Diese erscheinen bei entsprechender Abnutzung als Warnsignal in der Lauffläche. Kategorie: DIN EN ISO 20345:2004/S2 Größen: 35-41 Sicherheit: Lupos SteelComfort-Cap Ausstattung: Geschmeidiges Rindleder kombiniert mit Nubukleder, Futter aus Nappaleder, gepolsterte Lasche, rutschhemmende Sohle, kraftstoffbeständig
Weitere Informationen:
Größe:
37
WG-Nr.:
730
... > von Lupos > Emotions > Em-6306 S2
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, EM-6306 S2, Emotions, Lupos
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 55,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG