Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitssch.Saturn, S1, Gr. 40, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Sicherheitssch.Saturn, S1, Gr. 40, blau
Artikel-Nr.:  7AS-32541732
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4002370285403
Sicherheitshalbschuh "Saturn" S1 Eigens für die Entwicklung der Produktlinie Inspirations Star, hat sich unsere Forschungsabteilung intensiv mit der Anatomie und Beanspruchung des menschlichen Fußes befasst. Das Ergebnis: Eine neue Polyurethan-Laufsohle mit Supergrip und dem bewährten ADS-Dämpfungssystem Patent DE 44 04016 C2, was zu einer spürbaren Entlastung von Wirbelsäule und Gelenken führt. Inspirations Star - Eine moderne Sicherheitsschuhserie, die attraktives Design und Sicherheitstechnologie harmonisch miteinander verbindet. Alle Modelle: Leder PCP-frei, keine AZOFarbstoffe in den Ledern, auswechselbares und waschbares (30°C) Fußbett, Laufsohle silikonfrei, Lupos SteelComfort- Cap, Laufsohle und PU-Komfortschicht hitzebeständig bis 130°C. Kategorie: DIN EN ISO 20345:2004/S1 Größen: 38-48 Sicherheit: Lupos SteelComfort-Cap Ausstattung: Hochwertiges Rindnubukleder in blau, Quartierfutter aus Rindnappa, gepolsterte Lasche, Reflexmaterialien in Schlaufenbändern und Ferseneinsatz, rutschhemmende Sohle, kraftstoffbeständig
Weitere Informationen:
Größe:
40
WG-Nr.:
730
... > von Lupos > Inspirations Star > Saturn S1
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schuhe, Arbeitsschuhe, S1, Lupos, Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Saturn
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 53,92*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,92*
€ 64,16
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG