Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitssch.Solution SL-4,S2,Gr.43,schw.


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Sicherheitssch.Solution SL-4,S2,Gr.43,schw.
Artikel-Nr.:  7AS-32541595
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4002370377436
Sicherheitshalbschuh "SL-4" S2 Mit LUPOS Solutions-Sicherheitsschuhen erhalten Sie 100 % Sicherheit bei 50 % Gewichtsreduzierung im Zehenkappenbereich. Die in unserem Konzern entwickelte und patentierte Xetane®-Verbundstoffkappe (Europäisches Patent: EP 0 979 165 B1) wirkt neben der Gewichtsreduzierung wärme- und kälteisolierend, bietet keine elektrische Leitfähigkeit, kann von Metalldetektoren nicht geortet werden und unterliegt nicht der Korrosion (Rost). Die spezielle Sohlenkonstruktion bietet eine hohe Rutschhemmung sowie eine verbesserte Energieaufnahme im Fersen- und Ballenbereich. Alle Modelle: Leder PCP-frei, keine AZO-Farbstoffe in den Ledern, vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, auswechselbares und waschbares (30°C) Fußbett, 200 Joule Xetane®-Cap, Laufsohle silikonfrei, Laufsohle und PU-Komfortschicht hitzebeständig bis 130°C. Kategorie: DIN EN ISO 20345:2004/S2 Größen: 38-47 Sicherheit: Lupos Xetane®-Cap Ausstattung: Rind-/Nubukleder-Kombination mit Textileinsätzen, Quartierfutter aus Rindnappa, gepolsterte Lasche, Schlaufenbänder reflektierend, keine Metallteile am Schuh, rutschhemmende Sohle, kraftstoffbeständig
Weitere Informationen:
Größe:
43
WG-Nr.:
730
... > von Lupos > Solutions > Sl-4 S2
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schuhe, Arbeitsschuhe, S2, Lupos, Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, SL-4
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 58,03*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,03*
€ 69,06
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG