Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Si.Halsch. Revol17 Raci ng, S2, Gr. 44, Weite 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Si.Halsch. Revol17 Raci ng, S2, Gr. 44, Weite 11
Artikel-Nr.:  7AS-32540566
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4002370573449
Sicherheitshalbschuh "Revol 17" S2 Die Sicherheitsschuhserie Revolution besticht durch ihre Sohlenkonstruktion, in der sowohl die Erfahrungen unserer Techniker, als auch der Verbraucher und Prüfinstitute umgesetzt wurden. Das Ergebnis spricht für sich. Weiterentwicklung in der Rutschhemmung, höhere Seitenstabilität, verbreiterte Auftrittsfläche und hochgezogene Sohlenspitze. Alle Modelle: Leder PCP-frei, keine AZOFarbstoffe in den Ledern, vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, auswechselbares und waschbares (30°C) Fußbett, 200 Joule Lupos SteelComfort-Cap, Laufsohle silikonfrei, Laufsohle und PUKomfortschicht hitzebeständig bis 130°C. Kategorie: DIN EN ISO 20345:2004/S2 Größen: 38-48 Sicherheit: Lupos SteelComfort-Cap Ausstattung: vollnarbiges Rindoberleder kombiniert mit Textil, Quartierfutter aus weichem Nappaleder, gepolsterte Staublasche, Klettverschluss, rutschhemmende Sohle, kraftstoffbeständig
Weitere Informationen:
Größe:
44
WG-Nr.:
730
... > von Lupos > Revolution > "Revol 17" S2
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, "Revol 17" S2, Revolution, Lupos
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 52,77*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG