Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sich.Halbsch."Receiver", S3, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Sich.Halbsch."Receiver", S3, Gr. 40
Artikel-Nr.:  7AS-32540031
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4002370640400
Sicherheitshalbschuh "Receiver" S3 für all diejenigen die auf ein sportliches, frisches Design stehen und dabei auf die neusten Entwicklungen im Bereich der Sicherheit nicht verzichten wollen, hat Lupos diese Schuhserie entwickelt. Die Technischen Details dieser Serie sprechen für sich: Leicht: durch den Einsatz der Lupos Light-Cap, einer Zehenschutzkappe aus einem innovativem Kunststoff, wird eine Gewichtsreduzierung bei der Kappe von bis zu 50% erreicht. Natürlich entspricht sie den gültigen Normen EN ISO 20345 und EN 12568 und wird wie eine herkömmliche Stahlkappe mit einer Belastung von 200J getestet. Weitere Vorteile der Lupos Light-Cap sind: wärme- und kälte-isolierend, nicht-magnetisch, beständig gegen Säuren und Basen. Flexibel: alle Modelle dieser Serie werden mit Lupos Kevlar®-protection, anstelle einer herkömmlichen Stahlsohle ausgestattet. Dies gewährleistet eine Durchtrittsicherheit nach EN ISO 20345, ohne dabei auf Flexibilität und Leichtigkeit verzichten zu müssen. Diese neue Technologie funktioniert vergleichbar wie eine schusssichere Weste, es handelt sich hierbei um ein neuartiges und hochinnovatives Kevlar®-Material kombiniert mit keramikbeschichteten Fasern. Lupos Kevlar®-protection ist so flexibel, dass es einfach wie eine Brandsohle verarbeitet wird. Es schützt die Fußsohle gegen eindringende Gegenstände bei gleichzeitig optimalem Tragekomfort. Sportlich: bei der Wahl der Materialien und der Schnittführung dieser neuen Modelle hat Lupos größten Wert auf Leichtigkeit und Atmungsaktivität gelegt. Die verwendeten Obermaterialien wie vollnarbiges glattes Rindleder oder weiches und geschmeidiges Veloursleder zeichnen sich durch eine hohe Atmungsaktivität aus. Als Futtermaterial wird Dry-Lex® verwendet, ein außergewöhnliches High-Tech Material welches den Schweiß vom Fuß abzieht und ihn trocken hält. Die untere Lage aus Hydrofil nimmt den Schweiß sofort auf und führt ihn nach außen zur Verdampfung ab. Komfort: die Lupos Sport Serie wird mit einer zweidichten PU/PU Sohle ausgestattet, wobei die besonders gestaltete Komfortschicht für eine optimale Schockaufnahme sorgt und einen sehr hohen Tragekomfort garantiert. Die Leistenform wurde auf die hohen ergonomischen Anforderungen von Lupos optimiert, Passform und Tragegefühl sind daher optimal. Das bereits bei anderen Lupos Serien bewährte LP-Tex Fußbett rundet die Komfortausstattung dieser Serie ab. LP-Tex enthält Aktivkohle, wodurch eine Geruchsbildung deutlich reduziert wird. LP-Tex ist Allergiker geeignet, atmungsaktiv, besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme, ist waschbar und auswechselbar. Sicherheitskonzept: neben den beschriebenen Sicherheitstechniken Lupos Light-Cap und Lupos Kevlar®-protection, werden alle Modelle der Lupos Sport Serie komplett ohne Metallteile gefertigt, somit sind diese Sicherheitsschuhe auch für den Einsatz z.B. in sicherheitsrelevanten Umgebungen geeignet. Kategorie: DIN EN ISO 20345:2004/S3 Größen: 36-48 Sicherheit: Lupos Light-Cap, Lupos Kevlar®-protection Ausstattung: Vollnarbiges glattes Rindleder, DRI-LEX® Futter, gepolsterte Staublasche, Reflexkeder, komplett metallfrei, Laufsohle besonders rutschhemmend, kraftstoffbeständig
Weitere Informationen:
Größe:
40
WG-Nr.:
730
... > von Lupos > Sport > Receiver S3
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Receiver S3, Sport, Lupos
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 42,70*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,70*
€ 50,81
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG