Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7AS-32512284 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4018623808671 |
| |
|
|  |  |
 | 64074 Sicherheitshalbschuh S1 - Mit Stahlkappe - Obermaterial Veloursleder mit Corduraeinsätzen - Mit Teflon® fabric protector by DuPont® für optimalen Wasser- und Fleckenschutz - Innenfutter Air-Mesh, atmungsaktiv - Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit Kugelferse - Angespritzte PU-Sohle mit Puma CELL Element - Reflektorstreifen seitlich - Anziehschlaufe - Weite 11 Farbe: 202 Schwarz/Blau Größen: 39-50 Weitere Informationen:  |  | Größe: | 43 | WG-Nr.: | 985 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paar |
€ 4,95* |
€ 69,90* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,03* |
€ 73,94* |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  | pro Paar | € 6,80* | € 74,95* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Paar |
€ 8,20* |
€ 79,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 16 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 69,90* | € 83,18 | Ähnlich | | | | € 69,90* | € 83,18 | Ähnlich | | | | € 69,90* | € 83,18 | Ähnlich | | | | € 69,90* | € 83,18 | Ähnlich | | | | € 69,90* | € 83,18 | Ähnlich | | | | € 69,90* | € 83,18 | Ähnlich | | | | € 69,90* | € 83,18 | Ähnlich | | | | € 69,90* | € 83,18 |
|  |  |
|
 |
|
|