Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7AS-32481054 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4317784402385 |
| |
|
|  |  |
 | Funktionsshirt Kurzarm, schwarz Material: 100 % Polyester, 140 g/m², Rundhalsausschnitt, Super-Stretch, Kurzarm, weich und bequem, schnell trocknend, speichert die Wärme optimal und reguliert die Körpertemperatur, flache Nähte, die für besseren Tragekomfort sorgen. Wir bitten Sie zu beachten, dass die Unterwäsche aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen ist! Weitere Informationen:  |  | Größe: | XXL | WG-Nr.: | 984 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Funktionsshirt Kurzarm, Unterwäsche, schwarz, Unter-, Zwischenkleidung |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 7,55* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 7,71* |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  |  | € 6,80* | € 7,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 7,55* | € 8,98 | Ähnlich | | | | € 7,38* | € 8,78 | Ähnlich | | | | € 7,38* | € 8,78 | Ähnlich | | | | € 7,55* | € 8,98 |
|  |  |
|
 |
|
|