Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Jeanshemd, Gr.S, 100% BW, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Jeanshemd, Gr.S, 100% BW, blau
Artikel-Nr.:  7AS-32470100
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025888026382
Suchbegriffe:
Hemd
Hemden
Jeanshemd
Jeans-Hemd 100 % Baumwolle, mit Druckknöpfen, pflegeleicht und angenehm zu tragen
Weitere Informationen:
Größe:
S
WG-Nr.:
984
... > Westen, Troyer, Hemden > Arbeitshemden > Jeans-Hemd
Weitere Suchbegriffe: Unterbekleidung, Unterwäsche, Jeans-Hemd
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 15,65*
2 Tage
€ 8,20*
€ 16,52*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG