Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wetterschutzjacke,Gr.XXL, cobalt/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Wetterschutzjacke,Gr.XXL, cobalt/schwarz
Artikel-Nr.:  7AS-32424604
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7040051092695
Wetterschutzjacke 76301, cobalt/schwarz - Gefütterte Wetterschutzjacke aus PU-beschichtetem Polyester, 100 %, 240g/m² - Innovativer Schnitt - vorn Bundjacke - hinten Parka - Reflexstreifen an Armen und Rücken (nur im Dunkeln sichtbar) - 2 Brusttaschen mit Reißverschluss - 2 seitliche Einschubtaschen - Kapuze im Kragen - Kordelzug am Saum - Regulierbar an den Ärmelabschlüssen - Click-On Schlaufen - Lieferbare Farben: Rot/Schwarz, Grün/Schwarz, Cobalt/Schwarz, Beige/Schwarz, Schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
WG-Nr.:
491
... > Wetterschutzkleidung > von Helly Hansen > Wetterschutzjacke 76301, cobalt/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzjacke, Wetterschutzjacke 76301, cobalt/schwarz, Helly Hansen, Wetterschutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 89,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG