Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Jacke Denia, Gr. XXL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Jacke Denia, Gr. XXL, schwarz
Artikel-Nr.:  7AS-32424514
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5707209390745
Soft Shell Jacke "Denia" MASCOT® HARDWEAR war die erste Kollektion einer neuen Generation von Arbeitskleidung, in der die Funktionen von Arbeitskleidung mit dem Design und Details von Freizeitkleidung kombiniert wurde. Der raue Look, aufgrund des Einsatzes strapazierfähiger Materialien wie Cordura®, kennzeichnet die Kollektion. Sie verfügt über Funktionalität und eine Menge praktischer Details. Einige Produkte sind aus atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Mascotex® Canvas, andere mit modischen, kontrastfarbigen Nähten versehen. 100 % Polyester - 470 g/m² Winddichte und wasserabweisende Soft Shell Jacke. Zwei Eingrifftaschen. Brusttasche mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug im Bund. Reflexeffekte Lieferbare Farben: Schwarz Farbe: 09 Schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
WG-Nr.:
471
... > von Mascot > Mascot® Hardwear > Denia Soft Shell Jacke
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühljacke, Denia Soft Shell Jacke, Mascot, Hardwear, Wetterschutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 45,95*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG