Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pilotenjacke Innsbruck, Gr. S, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Pilotenjacke Innsbruck, Gr. S, marine
Artikel-Nr.:  7AS-32424240
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5708628201018
Multifunktionsjacke "Innsbruck" Sichern Sie sich einen warmen und trockenen Arbeitstag, auch wenn es regnet, kalt oder windig ist. Die Winterkleidung der MASCOT® IMAGE und MASCOT® ARCTIC Kollektionen bieten Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten bei der Auswahl Ihrer Winterkleidung. Entscheiden Sie sich, je nach Bedarf, z.B. für Kleidung aus dem äußerst strapazierfähigen, wasserabweisenden Bärennylon® oder aus dem atmungsaktiven, wind- und wasserdichten Mascotex®. Die Produkte wurden speziell für die Wintersaison sowie für Personen, die in der kalten Zeit im Freien arbeiten, entwickelt. Lieferbare Farben: "Pirka" und "Villach": Marine, Anthrazit, Schwarz "Innsbruck": Marine, Rot, Grün, Anthrazit, Schwarz, Kornblau Bärennylon® 60 % Baumwolle/40 % Nylon - 240 g/m² Multifunktionsjacke aus wasserabweisendem Bärennylon mit herausnehmbarem Webpelzfutter und abnehmbarem Webpelzkragen. Abnehmbare Ärmel mit Steppfutter. Ärmeltasche mit Reissverschluß. Reissverschluß an Kragenaußenseite für zusätzlich erhältliche Kapuze MacKenzie Nur in den Farben Marine, Rot, Grün, Anthrazit, Schwarz und Kornblau erhältlich! Farbe: Marine
Weitere Informationen:
Größe:
S
WG-Nr.:
471
... > von Mascot > Mascot® Arctic und Mascot® Image > Innsbruck Multifunktionsjacke
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 65,80*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG