Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mehrzweckjacke Savona 930 -650, Gr. S,anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Mehrzweckjacke Savona 930 -650, Gr. S,anthr./schw.
Artikel-Nr.:  7AS-32424110
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5708628075640
Jacke "Savona" Sichern Sie sich einen warmen und trockenen Arbeitstag, auch wenn es regnet, kalt oder windig ist. Die Winterkleidung der MASCOT® IMAGE und MASCOT® ARCTIC Kollektionen bieten Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten bei der Auswahl Ihrer Winterkleidung. Entscheiden Sie sich, je nach Bedarf, z.B. für Kleidung aus dem äußerst strapazierfähigen, wasserabweisenden Bärennylon® oder aus dem atmungsaktiven, wind- und wasserdichten Mascotex®. Die Produkte wurden speziell für die Wintersaison sowie für Personen, die in der kalten Zeit im Freien arbeiten, entwickelt. Mascotex® 100 % Polyester - 240 g/m² Zweifarbige atmungsaktive, wind- und wasserdichte Jacke aus Mascotex® mit verklebten Nähten. Abnehmbares Steppfutter. 2-Wege-Reißverschluss mit doppelter Wetterschutzleiste. Inneres Rippenbündchen als Ärmelabschluss. Reißverschluss an Kragenaußenseite für zusätzlich erhältliche Kapuze. Zertifiziert nach ENV 343 Nur in den Farben: Rot/marine, Anthrazit/Schwarz und Kornblau/Marine lieferbar! Farbe: Anthrazit/Schwarz
Weitere Informationen:
Größe:S
WG-Nr.:471
... > von Mascot > Mascot® Arctic und Mascot® Image > Savona-Jacke
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Tiefkühljacke, Winterjacke, Wetterschutzjacke
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag 16 Tage € 5,80* € 108,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  108,20* €  128,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG