Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

T-Shirt, 100% BW, Gr.M, 160 g/qm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
T-Shirt, 100% BW, Gr.M, 160 g/qm,weiß
Artikel-Nr.:  7AS-32370090
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031973026731
Suchbegriffe:
Shirts
T-Shirt
T-Shirt, weiß Hochwertig verarbeitete T-Shirts. Rundgestrickt ohne Seitennähte, 100 % Baumwolle, 160 g/m², modischer Schnitt, angenehm zu tragen, Maschinenwäsche bei 30 °C.
Weitere Informationen:
Größe:
M
WG-Nr.:
983
... > Freizeitbekleidung > T-Shirt > weiß
Weitere Suchbegriffe: Freizeitbekleidung, Freizeitkleidung, T-shirt, Shirt
Angebote (3)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,95*
€ 2,86*
2 Tage
€ 5,03*
€ 3,25*
Wemag
€ 6,80*
€ 3,35*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 2,80*
€ 3,33
Ähnlich
k.A.
€ 2,86*
€ 3,40
Ähnlich
k.A.
€ 2,86*
€ 3,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG