Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spritzlackierer-,Reinraum Kombi, Gr.46/48,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Spritzlackierer-,Reinraum Kombi, Gr.46/48,grau
Artikel-Nr.:  7AS-32350010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4330816357538
Suchbegriffe:
Anzug
Anzüge
Overall (Form A) HABETEX-ClimaticPro-Bekleidung für Spritzlackierer und den Reinraumbereich Eigenschaften: - Hoher Tragekomfort - Reinraumklasse >100.000 Partikel Die Produkte aus HABETEX-Climatic sind aus Cellulosefaser mit Polyesterbeimischung und bis 40 °C waschbar. Stehborte ohne Verschluss, Verschlussleiste mit verdecktem 2-Wege-Kunststoffreißverschluss, Belüftungskoller im Rücken, 1 Brusttasche mit Patte und Kunststoffdruckknopf, 1 Gesäßtasche mit Patte ohne Verschluss, 1 Spachteltasche, Beinabschluss mit Gummidurchzug, Ärmel mit bi-elastischem Abschluss, Taille mit Gummiband, Kordeldurchzug und -stoppern. Qualität: HABETEX-Climatic 75 % Viscose/25 % Polyester, 120 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
46/48
WG-Nr.:
542
... > Schutz für den Körper > HB Spritzlackierer-/Reinraumkleidung nach EN 340 > Overall (Form A)
Weitere Suchbegriffe: Spritzlackiererbekleidung, Reinraumbekleidung, Spritzlackiererkleidung, Reinraumkleidung, EN 340, Overall, Kombination
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 60,85*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG