Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Overall KLEENGUARD T65, Ultra, blau, Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Overall KLEENGUARD T65, Ultra, blau, Gr.XXL
Artikel-Nr.:  7AS-32341143
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5033848007417
KLEENGUARD® T65 Ultra Schutzanzug Schutz gegen Chemikalienspritzer und Partikel - Strapazierfähiges Dreischichtmaterial mit Spezialbehandlung zum besseren Schutz gegen Chemikalienspritzer - Schutz gegen gefährliche Stäube und Partikel einschließlich lungengängiger Feinstäube nach TRGS 519 bzw. TRGS 521 - Mindestschutz bei Altlastensanierung (vgl. auch BGR 128) - Antistatisch nach Euronorm EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche - Fusselarm und mit Innennähten gegen Kontaminierung durch Fasern - Silikonfrei, ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge - 2-Wege-Reißverschluss für leichteren Zugang zur darunter getragenen Kleidung - Atmungsaktives Material für verminderte Wärmebelastung - Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit - Robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit Einsatzbereiche: Chemische, pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft, Arbeiten mit Dämmstoffen und Farbsprüh-Arbeitsgänge.
Weitere Informationen:
Farbe:blau
Größe:XXL
VE:25
WG-Nr.:950
... > Schutzbekleidung mit begrenzter Einsatzdauer > Kleenguard® Schutzkleidung > KLEENGUARD® T65 Ultra Schutzanzug
Weitere Suchbegriffe: Schutzanzug, Schutzanzüge, KLEENGUARD, T65 Ultra Schutzanzug, Schutzkleidung, Schutzbekleidung, begrenzter Einsatzdauer
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag 16 Tage € 6,80* € 11,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,85* €  14,10 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG