Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chem.Schutzanzug Tychem F,m.Socken,Gr.L,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Chem.Schutzanzug Tychem F,m.Socken,Gr.L,grau
Artikel-Nr.:  7AS-32340176
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5450208008110
Suchbegriffe:
Anzug
Anzüge
Tychem® F mit Socken Typ 3 Schutz auf hohem Niveau. Tychem® F bietet bei geringem Gewicht Schutz vor einer Vielzahl von organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien sowie vor biologischen Gefahrstoffen (EN 14126:2003). 100 % partikeldicht, antistatisch ausgerüstet (EN 1149-1) Material: Tychem® F Schutzklasse: Kat III,Typ 3, 4, 5 & 6 Farbe: Grau Ausstattung: Overall, Kapuze mit Gummizug, heißüberklebte Nähte, Tyvek® Reißverschluss mit doppelter selbstklebenden Abdeckung, dichter Maskenabschluss, Gummizug an Armabschlüssen, mit Socken, eingeklebter Gummizug in der Taille, Daumenschlaufe, flüssigkeitsdicht bis 5 bar Anwendungsbereiche: Chemische & pharmazeutische Industrie, Seuchen- und Katastrophenschutz, für Einsatz in EX-Zonen geeignet, Schutz vor radioaktiven Partikeln (prEN 1073-2) Auch in orange erhältlich!
Weitere Informationen:
Größe:
L
VE:
1
WG-Nr.:
602
... > von DuPont > Schutzanzüge > Tychem® F mit Socken
Weitere Suchbegriffe: Tychem, Socken, Schutzanzüge, DuPont, Schutzbekleidung, begrenzter Einsatzdauer
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 35,45*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG