Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wendepilotenjacke,EN471, Gr.XXL,gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Wendepilotenjacke,EN471, Gr.XXL,gelb-schwarz
Artikel-Nr.:  7AS-32321014
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4029201100124
Pilotenjacke, gelb/schwarz Warnschutzkleidung ist eine besonders auffällige Kleidung, die den arbeitenden Menschen im Straßenverkehr bei allen Lichtverhältnissen (Tag/Nacht) schützen soll. Warnkleidung wird der Kategorie II zugeordnet. Warnschutzkleidung muss getragen werden: - bei Bau, Unterhaltung und Reinigung von Straßen und Gebäuden - bei Beaufsichtigung von im Straßenraum befindlichen Anlagen (z.B. Müllabfuhr) Aufwändig verarbeitete Pilotenjacke, 4fach verwendbar: Pilotenjacke, schwarz, Pilotenwarnjacke, gelb (EN 471), Weste, schwarz, Warnweste, gelb (EN 471). Jacke mit 2 Schubtaschen und Druckknopfverschluss, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss und Detailhaken, 1 linke Ärmeltasche mit 3 Einstecktaschen, Ärmelbündchen, original Beaver-Nylon, Oberstoff: 50 % Baumwolle, 50 % Nylon
Weitere Informationen:
Größe:
XXL=62/64
WG-Nr.:
989
... > von EDE > Pilot-Wendejacken 4 in 1 > Pilotenjacke, gelb/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Pilotjacke, Signalkleidung, Warnbekleidung, Warnjacke, Warnkleidung, Warnschutzbekleidung, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzjacke, Wendepilotenjacke, Warnschutzkleidung, Winterwarnschutzkleidung, Pilot-Wendejacken, Wendejacke, Winterjacke
Angebote (3)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 47,88*
2 Tage
€ 7,25*
€ 50,36*
Wemag
€ 5,80*
€ 94,20*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG