Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnschutzjacke 39186,80% PES/20%BW,275g/qm,Gr.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Warnschutzjacke 39186,80% PES/20%BW,275g/qm,Gr.60
Artikel-Nr.:  7AS-32320117
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4026257209412
Jacke 39186, leuchtorange Warnschutzkleidung ist eine besonders auffällige Kleidung, die den arbeitenden Menschen im Straßenverkehr bei allen Lichtverhältnissen (Tag/Nacht) schützen soll. Warnkleidung wird der Kategorie II zugeordnet. Warnschutzkleidung muss getragen werden: - bei Bau, Unterhaltung und Reinigung von Straßen und Gebäuden - bei Beaufsichtigung von im Straßenraum befindlichen Anlagen (z.B. Müllabfuhr) Um den Leuchtdichtfaktor laut EN zu erreichen, muss die Kette bei allen Stoffen aus reinem Polyester sein. Die Materialmischung 80 % Polyester/20 % Baumwolle weist gegenüber 50 % Polyester/50 % Baumwolle eine höhere Reißfestigkeit sowie bessere Farbeigenschaften auf. Der 3M Reflexstreifen eignet sich für den harten Einsatz und ist für die industrielle Wäsche geeignet. Die Warnschutzkleidung nach EN 471 ist auch in der Qualität 370 g/m² und in leuchtgelb (286) erhältlich. Bitte sprechen Sie mit unseren Fachleuten. PSA Warnschutz EN 471 - Klasse 3 (einfarbig) FC-Ausrüstung (öl- und wasserabweisend imprägniert) Material: 80 % Polyester/20 % Baumwolle, mit einem Gewicht von 275 g/m² Hochgeschlossen, Umlegekragen, 2 Brusttaschen mit Patte und Zackenring-Druckknopf, 2 Seitentaschen, Vorderverschluss durch 5 Zackenring-Druckknöpfe, 2 Reflexstreifen im Taillenbereich umlaufend, 2 Reflexstreifen je Ärmel, mit Safetynaht, Winterfutter möglich, alle Taschen verriegelt Applikationen in Schwarz bei Farbe 286.
Weitere Informationen:
Größe:
60
WG-Nr.:
402
... > von Rofa > aus Atlas/Satin, einfarbig > Jacke 39186
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnkleidung, Warnschutzbekleidung, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzjacke, Warnschutzkleidung, Gewebe, Rofa
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 41,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG