Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitshemd,D-3l,Gr.45/46 275g/qm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Arbeitshemd,D-3l,Gr.45/46 275g/qm, grau
Artikel-Nr.:  7AS-32290005
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4330816729250
Arbeitshemd nach TYP 6 Chemikalienschutzbekleidung HB-CHEMstandard Die besonderen Vorteile der vollsynthetischen Schutzkleidung sind: - Gute Chemikalienbeständigkeit - Hohe Reißfestigkeit - Formbeständigkeit - Luftdurchlässigkeit - Pflegeleicht - Rottungsbeständig - Ist Thermofixiert und imprägniert (Nachimprägnierung nach der Wäsche ist erforderlich) Qualität: HB-CHEMstandard, 100 % Polyacryl, Gewicht: 275 g/m² Langarm, Umlegekragen, Verschlussleiste mit Knöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Knopfverschluss, Armbund mit Knopfverschluss, 80 cm lang. Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Größe:
45/46
WG-Nr.:
541
... > von HB > CHEMstandard > Arbeitshemd nach TYP 6
Weitere Suchbegriffe: Polyacryl, Hemd
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 27,45*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG