Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7AS-32280104 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4030342402435 |
| |
|
|  |  |
 | Forstsicherheitsschuh "Tanne", schwarz-grün Gepüft nach EN 344 Teil 2/EN 345 Teil 2, Schnittschutzklasse 1 (20 m/s), mit Rundum-Schnittschutz, Weite: 10,5 Genarbtes schwarzes Vollrindleder, hydrophobiert nach DIN, ganz Leder gefüttert, breite Naturfußform in Standardweite 10 mit anatomisch geformter Stahlkappe, Rundsenkelschnürung mit vernieteten Ringschlaufen und Tiefziehhaken im Spann und Haken im oberen Schaftbereich, geschlossene Staublasche, 4 mm Laderkern-Brandsohle, auswechsel- und waschbare Einlegesohle, dauerhaft anatomisch geformtes Fußbett mit Kugelferse, vernähte und verklebte Nitril-Überkappe (GÜK), rutschhemmende Nitril-Absatzsohle mit Stegprofilierung (Profiltiefe: 6,5 mm). Weitere Informationen:  |  | Größe: | 43 | WG-Nr.: | 989 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  | pro Paar | € 5,80* | € 113,78* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paar |
Frei Haus |
€ 113,79* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 117,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 114,67* | € 136,46 | Ähnlich | | | | € 114,67* | € 136,46 | Ähnlich | | | | € 114,67* | € 136,46 | Ähnlich | | | | € 113,79* | € 135,41 | Ähnlich | | | | € 113,79* | € 135,41 | Ähnlich | | | | € 113,79* | € 135,41 | Ähnlich | | | | € 114,67* | € 136,46 | Ähnlich | | | | € 114,67* | € 136,46 |
|  |  |
|
 |
|
|