Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Waldarbeiter-Beinling, Universalgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Waldarbeiter-Beinling, Universalgröße
Artikel-Nr.:  7AS-32280040
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4250063604332
Beinling Waldarbeiterkleidung aus 50 % Nylon und 50 % Baumwolle mit einem Gewicht von ca. 245 g/m². Das Material ist wasser- und schmutzabweisend ausgerüstet. Durch die spezielle Gewebekonstruktion wird eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit erreicht. Die Waldarbeiterkleidung ist KWF-geprüft. KWF-geprüft (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. = prüft die Einhaltung der EN 381) FPA-anerkannt (Fortsttechnischer Prüfausschuß = prüft die forstliche Brauchbarkeit der Waldarbeiter-Kleidung) EN 381 = Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen Teil 5 = Anforderungen an Beinschutz Schutzklassen: 1 = Kettengeschwindigkeit 20 m/s 2 = Kettengeschwindigkeit 24 m/s 3 = Kettengeschwindigkeit 28 m/s Schnittschutzbereiche: Form A: Schnittschutz im vorderen Bereich (3/4 Schnittschutz) Form B: Rundum Schnittschutz Mit Schnittschutzeinlage und orangefarbendem Warnkeil, Universalgröße
Weitere Informationen:
Größe:
Universalgröße
WG-Nr.:
590
... > Forst- und Waldarbeiterschutz > Bekleidung > Beinling
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 47,75*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG