Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Weitwinkelscheibe Glas Goldbedamft 100x220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Weitwinkelscheibe Glas Goldbedamft 100x220 mm
Artikel-Nr.:  7AS-32273010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4030971002570
Suchbegriffe:
Weitwinkelscheibe
Weitwinkelscheibe Der sichere Schutz vor extremer Hitze am Arbeitsplatz nach CE EN 531 - Schutz vor Strahlungshitze bis ca. 1000 °C - Schutz vor Kontakthitze durch Spritzerschutz bzw. Flammeneinwirkung - Einsatz für Gießereien, Stahlwerke, Aluminiumgießereien, Glasindustrie, Zementindustrie, etc. - Hoher Tragekomfort und hohe Knickbeständigkeit durch sehr flexible Qualitätsbeschichtung - Größen von 50-66 möglich Komponenten - Hitzeschutzhaube mit Weitwinkelscheibe, für Helme geeignet - Hitzeschutzjacke mit Klettverschluss - Hitzeschutzhose mit Bundverschluss - Hitzeschutzmantel mit Stehkragen - Hitzeschutzgamaschen - Hitzeschutzhandschuhe, Fauster, 3-+ 5-Finger-Ausführung: Aramid/Alu und Sebathan-Leder/Alu Weitere Bekleidung und Zertifikate auf Anfrage! Goldbedampftes Verbundglas, gebogen, Maße: 100 x 220 mm
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
581
... > Schutz für den Körper > Jutec Hitzeschutzkleidung nach EN 351 > Weitwinkelscheibe
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzbekleidung, Jutec, EN 351, Scheibe
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 52,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG