Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißerschutzjacke, Gr.50, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schweißerschutzjacke, Gr.50, kornblau
Artikel-Nr.:  7AS-32271552
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4026257661098
Blousonjacke Trend 87514, Farbe 196 kornblau Ausführung: Gewebe 87 (Antistatik), Köper, 78% Baumwolle/20% PES/2% a.K., FC-ausgerüstet, ca. 330 g/m² Auch in der Farbe 197 grau lieferbar! Taschen und Patten in Marine abgesetzt, verlängerter Blouson mit verdeckter Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, 2 abgedeckte Seitentaschen, Ärmelbündchen mit Druckknopf verstellbar, 2 Brustinnentaschen, davon 1 mit Reißverschluss, alle Taschen verriegelt
Weitere Informationen:
Größe:
50
WG-Nr.:
401
... > von Rofa > Kontraktorenkleidung > Blousonjacke Trend 87514
Weitere Suchbegriffe: Schweisserkleidung, Schweisserschutzbekleidung, Schweisserschutzkleidung, Schweißer-Schutzjacke, Blousonjacke Trend 87514, Kontraktorenkleidung, Rofa, Schweißerschutzbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 44,45*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG