Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißerjacke Trend, Gr. 60,100%BW,330g/qm,kornbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schweißerjacke Trend, Gr. 60,100%BW,330g/qm,kornbl.
Artikel-Nr.:  7AS-32271497
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4026257590619
Blousonjacke 80514, Farbe 196 kornblau Diese Norm legt Prüfverfahren und Leistungsanforderungen zur Schutzkleidung für Personen beim Schweißen sowie bei verwandten Verfahren mit vergleichbaren Gefährdungen fest. Diese Kleidung schützt den Träger gegen kleine Metallspritzer und so genannte Schweißperlen, gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen sowie gegen Strahlungen ultravioletten Lichts. Gemäß RL 89/686 EWG erfolgt die Einstufung dieser Schutzkleidung in Kategorie 2. Schweißerschutzkleidung muss so beschaffen sein, dass zwischen der Gewebeaußenseite und der Innenseite keine elektrisch leitfähige Verbindung besteht. Neuartiger Tragekomfort bei Schweißerschutzkleidung durch Proban® Soft. Durch den Einsatz von Proban® Soft ist die neue Schweißerschutzkleidung von ROFA ultraweich und besonders angenehm zu tragen. Material: 100% Baumwolle, Proban® imprägniert, Zwirn-Pilot, ca. 330 g/m² Taschen und Patten in Marine abgesetzt, verlängerter Blouson mit verdeckter Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, 2 abgedeckte Seitentaschen, Ärmelbündchen mit Druckknopf verstellbar, 2 Brustinnentaschen, davon 1 mit Reißverschluss, alle Taschen verriegelt
Weitere Informationen:
Größe:
60
WG-Nr.:
401
... > von Rofa > Proban® Soft > Blousonjacke Nr. 80514
Weitere Suchbegriffe: Schweisserkleidung, Schweisserschutzbekleidung, Schweisserschutzkleidung, Schweißer-Schutzjacke, Blousonjacke Nr. 80514, Proban, Soft, Rofa, Schweißerschutzbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 48,45*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG