Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißer-Jacke 95501, Gr.58,525g/qm, kornbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schweißer-Jacke 95501, Gr.58,525g/qm, kornbl.
Artikel-Nr.:  7AS-32271046
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4026257459398
Jacke Nr. 95501, Farbe 196 kornblau Schweißer-Anzüge PROBAN® PSA Schweißerschutz EN 470-1 PSA EN 531 hitzeexponierte Industriearbeiter (ausgeschlossen Feuerwehr), inkl. der Prüfnormen EN 366/EN 367/EN 532/ISO 15025) Durch aufprallende Schweißperlen versindet ein Teil des Gewebes, bei leichteren Qualitäten entstehen dadurch schneller Löcher. Daher sollte die leichtere Qualität, wie das 330 g/m² Gewebe für gelegentliche Schweißarbeiten oder beobachtende Tätigkeiten eingesetzt werden. Die Standzeit eines Gewebes steigt proportional mit dem Gewebegewicht, daher sollten Sie bei harten Schweißeinsätzen die schwere Zwirn-Doppel-Pilot Qualität (525 g/m²) wählen. Proban® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Albright & Wilson UK Limited. Rofa-Schweißer-Anzüge sind PROBAN® flammhemmend, wasch- und chemisch reinigungsbeständig und für mindestens 40-50 Wäschen ausgerüstet. Die Waschvorschrift ist zu beachten. Weitere lieferbare Farben sowie Über- und Zwischengrößen auf Anfrage. Schweißer-Schutzkleidung PROBAN® in 330 g/m² - Qualität ist nur in der Farbe kornblau und grau erhältlich. In 525 g/m² in den Farben drap, orange, grau marine, helldrap und kornblau. Material: Zwirn-Doppel-Pilot 95, 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von ca. 525 g/m², geraut und mit Safety-Naht. Umlegekragen, verdeckte Knopfleiste, 1 aufgesetzte Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, 2 Brustinnentaschen, Ärmel mit Weitenverstellung, alle Taschen verriegelt
Weitere Informationen:
Größe:
58
WG-Nr.:
401
... > Schweißerschutzkleidung aus Proban > aus Baumwolle, kornblau > Jacke Nr. 95501
Weitere Suchbegriffe: Schweisserschutzbekleidung, Schweisserschutzkleidung, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerschutzkleidung, Schweißerschutzbekleidung, kornblau, Schweißer-Jacke, 95501
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 55,05*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG