Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Shield Parka Cordura/Gore tex, Gr. XL, navy/kobalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Shield Parka Cordura/Gore tex, Gr. XL, navy/kobalt
Artikel-Nr.:  7AS-32269963
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163320081
Suchbegriffe:
Parka
70000 Parka Cordura/Goretex® 365 SHIELD ist speziell für den Baubereich entwickelt worden, es ist: - wasser- und schmutzabweisend - wind- und wasserdicht - atmungsaktiv - strapazierfähig Material: Cordura mit Teflon HT Finish Goretex Liner, gestepptes Polyesterfutter Beschreibung: aufrollbare Kapuze im Kragen, Reißverschluss bis in die Kragenspitze, doppelte Frontblende mit Druckknöpfen verschließbar, 1 Innentasche mit Reißverschluss unter der Frontblende, 1 Innentasche auf dem Steppfutter, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Blende und Druckknopfverschluss, 2 eingesetzte Hüfttaschen mit Eingriff von oben und Druckknopfverschluss, verstellbare Taillenkordel, Manschetten mit Druckknopfverschluss, herausnehmbares Steppfutter Farbe: Navy/Kobalt
Weitere Informationen:
Größe:
XL
WG-Nr.:
530
... > Wetterschutzkleidung > von Carharrt > 70000 Parka Cordura/Goretex®
Weitere Suchbegriffe: 70000 Parka Cordura/Goretex,, Carharrt, Wetterschutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 255,95*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG