Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sommerhose, Cordura Rip stop, Gr. L, navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Sommerhose, Cordura Rip stop, Gr. L, navy
Artikel-Nr.:  7AS-32269522
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163207672
74000 Sommerhose Cordura Ripstop 365 SHIELD ist speziell für den Baubereich entwickelt worden, es ist: - wasser- und schmutzabweisend - wind- und wasserdicht - atmungsaktiv - strapazierfähig Material: Cordura Ripstop mit Teflon HT Finish Beschreibung: 2 Eingrifftaschen, 1 Seitentasche mit Blende, mit Klettband verstellbarer Hosenbund, 2 Gesäßtaschen mit Blende, 1 Zollstocktasche, 1 Hammerschlaufe, Knietaschen für Knieschoner Farbe: Navy
Weitere Informationen:
Größe:
L
WG-Nr.:
530
... > Wetterschutzkleidung > von Carharrt > 74000 Sommerhose Cordura Ripstop
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 51,45*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG