Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Herren-Hose m. Aufschlag, Gr. 48, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Herren-Hose m. Aufschlag, Gr. 48, marine
Artikel-Nr.:  7AS-32268991
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5700140099012
Suchbegriffe:
Herrenhose
9-44 Hose ohne Stretch, marine Image Bekleidung Corporate Identity Zeigen Sie, wer Sie sind. Gemeinsam mit Ihrem "Holborn"-Händler erstellen Sie eine Corporate Identity für Ihr Unternehmen. Sie können wählen zwischen den Optionen, Ihr Logo elegant auf das Kleidungsstück aufsticken zu lassen oder zu drucken. Gedruckte, gewebte oder gestickte Logos sind möglich. "Holborn", eine klassische Designlinie, welche Identität und Persönlichkeit hervorhebt. Perfekt gekleidet im Beruf "Holborn" ist eine Kollektion von hoher Qualität und optimalem Tragekomfort. Sie wird aus sorgfältig ausgesuchten Materialien gefertigt und ist durch das zeitlose, klassisch elegante Design einfach immer modern. Die Kollektion kann jederzeit vervollständigt werden, z.B. wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden oder Ihr Unternehmen expandiert. Überzeugende Qualität Wird die Ware gemäß der ausgewiesenen Pflegesymbole gewaschen und behandelt, werden Sie lange Freude an Form und Farbe haben. Knitterarme Materialien sorgen für eine einfache Pflege der Kleidung. Klassische Garbadine-Hose, mit Hosenaufschlag, gefüttert bis zum Knie, schräg eingesetzte Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Knopf, mit Gürtel Material: 55 % Polyester, 45 % Wolle Lieferbare Farben: Marine
Weitere Informationen:
Größe:
48
WG-Nr.:
430
... > Businessbekleidung > Anzüge > 9-44 Hose ohne Stretch
Weitere Suchbegriffe: 9-44 Hose ohne Stretch, Anzüge, Businessbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 51,80*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG