Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cargohose, Gr. 52, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Cargohose, Gr. 52, schwarz
Artikel-Nr.:  7AS-32266662
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4009225155133
Suchbegriffe:
Cargohose
Cargohose Canvas Canvas Mischgewebe im sportlichen und modischen Erscheinungsbild mit schwarzen Besätzen aus scheuerfestem Cordura®. Dazu passend eine optisch ansprechende sowie funktionelle Winterbekleidung. Lieferbare Farben: Kornblau/Schwarz, Grau/Schwarz, Terra/Schwarz Obermaterial: 100% PES mit atmungsaktiver PU-Beschichtung, schwarz 2 Bundfalten, 2 offene Gesäßtaschen, 2 Seitentaschen, 2 Oberschenkeltaschen, die linke mit aufgesetzter Handytasche, die rechte mit zusätzlich integrierter Zollstocktasche und RV-Tasche, ferner RV am Fußende zwecks Erleichterung bei Anziehen von Winterstiefeln Lieferbare Größen: 48 - 62
Weitere Informationen:
Größe:
52
WG-Nr.:
460
... > von Pionier > Canvas-Winterkleidung > Cargohose 2590
Weitere Suchbegriffe: Hose, Arbeitshose, Winterhose, Kälteschutzhose
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 54,45*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG