Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Jacke Duffel, Siopor, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Jacke Duffel, Siopor, Gr. L
Artikel-Nr.:  7AS-32265322
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5411805883708
Suchbegriffe:
Jacke
Jacken
3074 Jacke "Duffel" Kapuze im Kragen, 2 Brusttaschen, Handy-Tasche, 2 aufgesetzte Taschen, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, Kordelzug in der Taille und im Untersaum, bandverschweißte Nähte. Rückenlänge 85 cm (L). Festes Pyrovatex-Futter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Größe:L
WG-Nr.:510
... > von Sioen > Jacken und Hose > 3074 Jacke "Duffel"
Weitere Suchbegriffe: 3074 Jacke "Duffel", Hose, Sioen, Multifunktionskleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag 16 Tage Frei Haus € 158,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  158,50* €  188,62 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG