Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Jacke Duffel, Siopor, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Jacke Duffel, Siopor, Gr. S
Artikel-Nr.:  7AS-32265320
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5411805883722
Suchbegriffe:
Jacke
Jacken
3074 Jacke "Duffel" Kapuze im Kragen, 2 Brusttaschen, Handy-Tasche, 2 aufgesetzte Taschen, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, Kordelzug in der Taille und im Untersaum, bandverschweißte Nähte. Rückenlänge 85 cm (L). Festes Pyrovatex-Futter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Größe:
S
WG-Nr.:
510
... > von Sioen > Jacken und Hose > 3074 Jacke "Duffel"
Weitere Suchbegriffe: 3074 Jacke "Duffel", Hose, Sioen, Multifunktionskleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 158,50*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG