Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Jacke Bielefeld, Flexotha ne Essential,Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Jacke Bielefeld, Flexotha ne Essential,Gr.M
Artikel-Nr.:  7AS-32265221
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5411805577836
4265 Regenjacke "Bielefeld" Flexothane Essential Regenjacke, ENV 343 Klasse 3-1 Kapuze im Kragen, Rückenentlüftung, Reiß- und Druckknopfverschluss, Ärmelverengung mittels Druckknöpfen, 2 eingesetzte Taschen, Regenrinne, Hochfrequenz verschweißte Nähte, Rückenlänge 88 cm
Weitere Informationen:
Größe:
M
WG-Nr.:
510
... > Wetterschutzkleidung > von Sioen > 4265 Regenjacke "Bielefeld"
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, 4265 Regenjacke "Bielefeld", Sioen, Wetterschutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 27,40*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG