Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

T-Shirt Alcoy, Gr. M, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
T-Shirt Alcoy, Gr. M, marine
Artikel-Nr.:  7AS-32263271
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5707209363282
Suchbegriffe:
Shirts
T-Shirt
T-Shirt "Alcoy" MASCOT® HARDWEAR war die erste Kollektion einer neuen Generation von Arbeitskleidung, in der die Funktionen von Arbeitskleidung mit dem Design und Details von Freizeitkleidung kombiniert wurde. Der raue Look, aufgrund des Einsatzes strapazierfähiger Materialien wie Cordura®, kennzeichnet die Kollektion. Sie verfügt über Funktionalität und eine Menge praktischer Details. Einige Produkte sind aus atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Mascotex® Canvas, andere mit modischen, kontrastfarbigen Nähten versehen. 100 % Baumwolle 220 g/m² T-Shirt mit rundem Halsausschnitt mit Rippenbündchen und kurzen Ärmeln. Kontrastfarbige Nähte an Ärmeln und Bund. An der rechten Seite bedruckt Lieferbare Farben: Marine, Khaki, Weiss, Anthrazit, Schwarz Farbe: 01 Marine
Weitere Informationen:
Größe:
M
WG-Nr.:
470
... > von Mascot > Mascot® Hardwear > Alcoy T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Alcoy T-Shirt, Mascot, Hardwear, Wetterschutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 11,80*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG