Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damen-Hose 1644 686, Gr. 40N weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Damen-Hose 1644 686, Gr. 40N weiß
Artikel-Nr.:  7AS-32262502
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4010365623642
Suchbegriffe:
Damenhose
Damen-Hose 1644 686 21 Systematisch richtig gekleidet sein - unser Med&Care-System bietet Lösungen für jeden medizinischen Alltag! Gestalten Sie Ihren medizinischen Alltag ein entscheidendes Maß komfortabler: BP ComfortLine bietet Ihnen ein kochfestes und 100 % Industriewäsche geeignetes Programm aus dem Innovativen COMFORTEC-Mischgewebe von Lauffenmühle: innen baumwollweich, außen strapazierfähig! Neu: Intex Größen N = Normal (Körperhöhe ca. 168 cm) S = Short (Körperhöhe ca. 160 cm) L = Long (Körperhöhe ca. 176 cm) Über die hier abgebildeten Modelle hinaus bietet BP unseren Kunden ein breites Sortiment an Berufskleidung an. Eine breite Auswahl an Produkten finden Sie in dem BP Med&Care-Katalog. Fordern Sie ihn an! Bund mit Gürtelschlaufen, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Größe:
40N
WG-Nr.:
450
... > Medical-Kleidung > von BP > Damen-Hose 1644 686 21
Weitere Suchbegriffe: Damen-Hose 1644 686 21, BP, Medical-Kleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 18,10*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG