Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3-Function-Unterhose Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
3-Function-Unterhose Gr.XXL
Artikel-Nr.:  7AS-32231364
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5700140024540
3function Unterhose In der kalten Jahreszeit trägt man häufig mehrere Schichten übereinander, um sich vor Auskühlung zu schützen. Bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten ist Schwitzen dadurch vorprogrammiert. Daher ist es wichtig, atmungsaktive Bekleidung direkt auf der Haut zu tragen. Die KANSAS Unterwäsche 3function und Air Function bieten diese unerlässliche Atmungsaktivität. Sie leiten die Körperfeuchtigkeit vom Körper weg, so dass man garantiert warm und trocken bleibt. Als Ergänzung eignen sich besonders die KANSAS Thermo Jacke oder die Fleecejacke Tarim. KANSAS 3function wurde gemäß wissenschaftlichen Erkenntnissen über thermisches Gleichgewicht im Körper entwickelt. Es baut auf einem 3-Lagen-Prinzip auf: transportieren, isolieren, absorbieren. 1) Die innere Schicht leitet den Schweiß vom Körper weg. 2) Die mittlere Schicht isoliert und hält den Körper somit warm. 3) Die äußere Schicht absorbiert den Schweiß und sorgt für Verdunstung. Lieferbare Farben: Marine Mit Schlitz
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
WG-Nr.:
431
... > Zwischenbekleidung > 3function > 3function Unterhose
Weitere Suchbegriffe: Unterbekleidung, Unterwäsche, Kansas, 3function
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 26,05*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG