Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sweatshirt Yellowstone, Gr. L, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Sweatshirt Yellowstone, Gr. L, königsblau
Artikel-Nr.:  7AS-32231292
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5700141492751
Suchbegriffe:
Pullover
Shirts
Casual-Sweatshirt Die Casual-Serie besteht aus Polohemd, Sweatshirt und T-Shirt, die farblich auf das übrige KANSAS Programm abgestimmt sind. Die Produkte sind in 8 Farben erhältlich: 001 Weiß, 101 Marine, 103 Königsblau, 500 Rot, 602 Grün, 701 Khaki, 800 Grau, 900 Schwarz. Zudem gibt es ein kariertes Arbeitshemd in 3 modischen Farbkombinationen. Das Gewebe, aus 65% Polyester und 35% Baumwolle wurde doppelt eingefärbt. Alle Produkte wurden auf ihre hohe Schrumpfbeständigkeit hin geprüft. So bleiben die Farben und die Form dauerhaft erhalten, auch bei Reinigung in der Großwäscherei. Öko-Tex ist ein internationaler Standard, der besagt, dass keine giftigen oder gesundheitsschädlichen Substanzen in der Produktion verwendet werden. Kräftiges Sweatshirt mit Brusttasche, Schulterbesatz und Ziernähten. Nicht in weiß erhältlich. Farbe: königsblau
Weitere Informationen:
Größe:
L
WG-Nr.:
431
... > Berufsbekleidung > Kansas Casual > Sweatshirt
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt, Pulli
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 16,90*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG