Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bundjacke, Nomex,Gr. XXL, dunkelgrau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Bundjacke, Nomex,Gr. XXL, dunkelgrau/rot
Artikel-Nr.:  7AS-32230794
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5700141934565
Nomex® Bundjacke 2-538, grau/rot Neu im Kansas Sortiment sind die Hitzeschutz Artikel aus Nomex® Comfort Faser. Nomex® Comfort aus dem Hause DuPont wurde entwickelt, um den Träger bestmöglich vor Hitze, Chemikalien und antistatischer Aufladung zu schützen. In Arbeitssituationen, in denen z.B. mit Elektrizität, Gasen und Säuren gearbeitet wird, in denen Explosionsgefahr besteht oder Störlichtbögen entstehen können, sollte Nomex® Comfort getragen werden. Die Nomex® Faser schützt mehr als doppelt so lange vor diesen Risiken als die herkömmliche, mit Flammschutzmitteln ausgerüstete Schutzbekleidung aus Baumwolle und Polyester-Baumwollmischungen. Die Ausrüstung des Nomex® Comfort Materials ist dauerhaft, das heißt, dass auch noch nach vielen Wäschen der gleiche hohe Sicherheitsstandard gewährleistet ist. Die Bekleidung ist unempfindlich gegen Schmutz, Öl und Feuchtigkeit. Mit Kansas Nomex® Comfort sind Sie sicher - sicher vor Gefahren durch den extrem hohen Schutzlevel - sicher, dass Sie eine hochwertige, funktionelle und komfortable Bekleidung tragen - sicher, dass diese Bekleidung trotz komplexer Ausrüstung dem Öko-Tex Standard 100 für gesundheitsverträgliche Materialien und Herstellung entspricht Kansas bringt Farbe mit ins Spiel! Das Kansas Sortiment umfasst eine Bundjacke, eine Bund- und eine Latzhose. Eine Kombination kann auf Order produziert werden. Das Besondere dabei ist, dass Kansas auch bei diesem speziell ausgerüstetem Gewebe Zweifarbigkeit möglich macht. Mit den Farbkombinationen Königsblau/Marine und Grau/Rot bietet Kansas zwei attraktive Möglichkeiten. Kansas Nomex® Comfort - Vorteile auf einen Blick - Dauerhafter Hitze- und Flammschutz durch einen hohen Grad an thermischer Isolierung bei extrem hohen Temperaturen, wie z.B. Explosionen und Störlichtbögen - Permanent antistatisch und chemisch beständig - Erfüllt die Normen EN 531 Klasse A, B1 und C1 sowie EN 1149-3 und EN 13034 Typ 6 - Mechanisch strapazierfähig - Schmutz-, öl- und wasserabweisend - Leichtes Gewebe, angenehm zu tragen und atmungsaktiv - Produkte sind Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. - Kansas bietet Zweifarbigkeit mit 2 attraktive Farbkombinationen. Mit verdecktem Frontreißverschluss bis in den Stehkragen. Schulterpassen vorn und hinten sowie Oberarmtasche mit Patte und Druckknöpfen in Kontrastfarbe. Kontrastfarbiger, mit Druckknopf verstellbarer Ärmelabschluss. Innentasche mit aufgesetzter, durch Klettverschluss verschließbarer Handytasche. Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen. Seitentaschen mit Patten. Kontrastfarbiger Bund, Bundweite im Seitenbereich verstellbar. Alle Druckknöpfe sind aus Sicherheitsgründen verdeckt. Zertifiziert nach EN 531 Klasse A, B1 und C1 sowie EN 1149-3 und EN 13034 Typ 6. Material: Nomex® Comfort, garngefärbt für hohe Farbechtheit. Gewicht 265g/m² Das Material ist zertifiziert nach ENV 50354 Klasse 1 (auch möglich in Klasse 2 in Erweiterung des Sortimentes/mehrlagig) und Öko-Tex 100. Farben: 198 Königsblau/Marine, 899 Grau/Rot
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
WG-Nr.:
431
... > Nomex-Kleidung > Grau/Rot > Bundjacke 2-538
Weitere Suchbegriffe: Schweisserschutzbekleidung, Schweisserschutzkleidung, Schweißer-Schutzjacke, Hitzeschutzbekleidung, Hitzeschutzjacke
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 191,75*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG