Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anti-Flame Bundjacke, Gr. 52,marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Anti-Flame Bundjacke, Gr. 52,marine
Artikel-Nr.:  7AS-32230702
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5700141500845
Antiflame Bundjacke KANSAS Antiflame ist geprüfte und anerkannte Schutzkleidung für Schweißer (EN 470-1) ebenso wie für Industriearbeiter, die in unmittelbarer Nähe von Hitze und Feuer arbeiten (EN 531). KANSAS Antiflame ist außerdem störlichtbogengeprüft.KANSAS Antiflame ist flammhemmend, selbstverlöschend und ist geprüft nach EN 531 und 470-1. KANSAS Antiflame ist aus 75% Baumwolle/25 % Polyester und ist mit Proban® flammschutzbehandelt. Verdeckte Druckknöpfe und verdeckte Taschen erhöhen die Sicherheit. Alle Metallteile sind zur Innenseite hin abgedeckt. Weder Hitze noch Strom können von außen nach innen durchdringen. Waschbar bis 40 °C sowie für chemische Reinigung geeignet. Lieferbare Farben: Marine spezieller Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit, extra breiter Rücken mit Passe, Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, Seitentaschen mit Falz bieten viel Platz, lose Innentasche, Brustinnentasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Handytasche, Handytasche mit Klettverschluss wird durch die Passeverlängerung zusätzlich geschützt, verdeckter Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Größe:
52
WG-Nr.:
431
... > Schweißer- und Hitzeschutzkleidung > Antiflame - wenn es heiß hergeht > Bundjacke
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzbekleidung, Kansas, Anti Flame, königsblau, Hitzeschutzjacke
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 66,40*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG