Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chemikalienschutzhandsch. Dura Nit 715, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Chemikalienschutzhandsch. Dura Nit 715, Gr. 10
Artikel-Nr.:  7AS-32121667
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4008198771500
Chemikalien-Schutzhandschuh DuraNit® Material: Nitril, Thermoplast, Baumwolle Eigenschaften: sehr gute mechanische Eigenschaften, hoher Tragekomfort, gute Griffigkeit, leichte Chemikalienbeständigkeit Ausführung: Trikot, 2-Schicht-System, Stulpe, geraut, Farbe: schwarz/gelb Einsatzbereiche: Arbeiten in Galvanikbereichen, Metallverarbeitung, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Kläranlagen, Schlossereien, Mineralölverarbeitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
715
Größe:
10
Länge:
400 mm
VE:
10
WG-Nr.:
350
... > von Kächele > Chemikalien-Schutzhandschuhe > DuraNit® 714/715
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Handschuhe, Schutzhandschuhe, Kächele
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Wemag
10
€ 5,80*
€ 11,65*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 116,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG